スリムニッパー爪切

スリムニッパー爪切 - グリーンベル

刃がギザ刃加工で滑りにくく、爪を逃さずにカットしてくれます。
爪が薄く弱い方や、割れやすい方におすすめです。

仕様
●全長サイズ:125mm●重量:22g●パッケージサイズ:H141×W67×D15mm●パッケージ重量:47g●材質●▼刃部/ステンレス刃物鋼、バネ/ステンレス、ハンドル/エラストマー
アズワン品番
65-8898-79
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69208224G-1040
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする