AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ
Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
仕様
●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010
アズワン品番
65-7385-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69208949
CD-12AFFM-QL8D01
¥
5,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表