TELEMECANIQUE SENSORS
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799
アズワン品番
65-7464-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209195
XZCP1241L20
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表