TELEMECANIQUE SENSORS
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785
アズワン品番
65-7463-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209265
XZCPV1164L2
¥
4,140
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表