BINDER(ビンダー)
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4
ストレートケーブルプラグ
仕様
●CN1:M5●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:468-790
アズワン品番
65-7401-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209326
79-3107-32-04
¥
5,720
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表