Banner
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8
MQDCシリーズ
Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
仕様
●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:9m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:833-8845
アズワン品番
65-7475-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209378
MQDC2S-830
¥
16,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表