BULGIN
センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-7967
アズワン品番
65-7414-23
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209430
PXPPVC08RAF08ACL010PVC
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表