シュナイダーエレクトリック
センサアクチュエータケーブル TCSMCNシリーズ
Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:5m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1006
アズワン品番
65-7419-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209466
TCSMCN1M1F5
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表