AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:3
仕様
●CN1:M12●芯数:3●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:231-0142
アズワン品番
65-7400-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209588
M12A-03PMMS-SH8001
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表