シュナイダーエレクトリック
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様
●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1136
アズワン品番
65-7461-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209746
XZCP1662L5
¥
8,190
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表