シュナイダーエレクトリック
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用
仕様
●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1140
アズワン品番
65-7461-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209755
XZCP2540L5
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表