SIEMENS
センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ
ET 200AL の接続に使用する M8 ソケットを備えた、Siemens 4 芯電源ケーブルです。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
仕様
●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2759
アズワン品番
65-7464-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69209956
6ES7194-2LN10-1AC0
¥
8,620
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表