AMPHENOL
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
仕様
●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7426
アズワン品番
65-7449-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69210410
M12B-05BMMM-PL8D03
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表