SAMTEC
センサアクチュエータケーブル コア数:8 MCPシリーズ
仕様
●入数:1箱(1個入)●CN1:端子●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:MCP●コード番号:229-5097
アズワン品番
65-7401-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69210620
MCP-8-02-L-02.00-T-BC
¥
4,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表