曜日別特売

ソリッドステートリレー用ヒートシンク パネルマウント

ソリッドステートリレー用ヒートシンク パネルマウント - シュナイダーエレクトリック

Zelio SSRでは、スリムなインターフェース、モジュール型DINレール、パネル取り付けリレーを提供します。産業用途向けの完全で革新的かつコンパクトなソリューションです。パネル取り付けリレー用ヒートシンク

仕様●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けリレーのソリッドステートリレー(SSR)●シリーズ:Zelio Relay●取り付けタイプ:パネルマウント●コード番号:180-0349アズワン品番65-8064-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69211618SSRHP07
11,300
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする