Optibelt
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 560mm 歯数 70 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 560 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 70 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様
●長さ:560mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0333
アズワン品番
65-7884-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213194
150 S8M 560
¥
4,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方