Optibelt
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 848mm 歯数 106 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様
●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340
アズワン品番
65-7873-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69213210
150 S8M 848
¥
6,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方