タイミングベルトプーリー 19歯 12.5mmピッチ ボア34mm

タイミングベルトプーリー 19歯 12.5mmピッチ ボア34mm - Optibelt
仕様●歯の数:19●ピッチ:12.5mm●ボア:34mm●材質:スチール●コード番号:236-5466アズワン品番65-7854-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6921529419H150
6,710
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする