Optibelt
タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237
アズワン品番
65-8043-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215520
TB 28 14M 115
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方