Optibelt
タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ
仕様
●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284
アズワン品番
65-8044-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215608
TB 36 H 100
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方