Optibelt
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm
仕様
●歯の数:40●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5687
アズワン品番
65-7866-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215669
40-266AT10
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方