Optibelt
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
仕様
●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5336
アズワン品番
65-8047-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215827
TB 64 14M 85
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方