チーズマスター

チーズマスター - ビクトリノックスチーズマスター - ビクトリノックスチーズマスター - ビクトリノックスチーズマスター - ビクトリノックスチーズマスター - ビクトリノックスチーズマスター - ビクトリノックス

フォンデュフォークを備えたチーズナイフ。
8機能を搭載したスイス製マルチツール。
ソフトからハードまでバラエティに富んだチーズをカットできる2/3に波刃をつけたラージブレードとチーズブレード。
切れ味の良い2種類のブレードとユニークなフォークに、コルクせん抜きやつまようじ等をそろえ、キャンプやピクニック、ベランダやお庭などオープンエアでのワインとフォンデュパーティから毎日の食卓まで、幅広く活躍します。
チーズブレードは中心にあけた空洞の効果でチーズがブレードにつきにくくなるので、柔らかなチーズをスムーズにカットすることができます。
また二又の先端を利用して、チーズをつまんだり刺して取り分けもできます。
波刃(2/3)のロック付きブレードは、硬め・ハードタイプのチーズやパンのカットやスライスに適しています。

仕様●サイズ:商品サイズ/111×32×18mm●重量:124g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリアミド●カラー:レッド●機能:1.ロック付きブレード(2/3波刃)2.チーズブレード3-4.ボトルオープナー付きフォンデュフォーク5.コルクせん抜き6.つまようじ7.ピンセット8.キーリングアズワン品番65-8765-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692173580.8313.W
6,200
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする