TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ディスクリートソケット 1極 ストレート メス 1列 28AWG 0.326mm2 22AWG 0.081mm2 50462シリーズ 1袋 2000個入
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:50462●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:28AWG●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5A●結線方法:はんだ●極数:1●コード番号:191-7875
アズワン品番
65-7767-58
内容量
1袋(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219178
50462-6
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表