TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ディスクリートソケット メス 19AWG 0.653mm2 MSSシリーズ 1袋 25個入
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:MSS●適合電線サイズAWG Max:19AWG●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●結線方法:はんだ●コード番号:192-0455
アズワン品番
65-7659-74
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219187
5645500-1
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表