フエニックス・コンタクト
データケーブル 11芯 0.5 mm2 1 mm2 シールド無 20 AWG
センサ / アクチュエータボックス用 Master ケーブル、PE 導体、シールドなし、材料 PUR / PVC、11 極、8 x 0.50 mm 2、3 x 1.00 mm 2、長さ 50 m
仕様
●シリーズ:SACB- 8X0.5/ 3X1.0-50.0 PUR●芯数:11●断面積:0.5 mm2, 1 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.5mm●動作温度 Max:+90℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●耐油性:あり●コード番号:853-0990
アズワン品番
65-7364-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219379
1503357
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表