Alpha Wire
データケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1巻 305m入
仕様
●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.55mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●特性インピーダンス:53 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2079
アズワン品番
65-7363-47
内容量
1巻(305m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219485
2463L SL001
¥
739,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表