エスコ
ドアロック 2個
引出しや冷蔵庫をロックします。
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
仕様
●サイズ(mm):210×38×10●重量:約80g●色:クリア●入数:2個●材質:本体/PC ベルト/PVC/粘着テープ●目立たないクリアタイプ●専用両面テープ付
アズワン品番
65-9333-94
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69219984
EA979BL-2
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください