NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
トグルスイッチ ラッチ 双極双投 DPDT PCB 0.4 VA
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:0.4 VA●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PC Terminal●イルミネーション:なし●パネルのカットアウト直径:6.5mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●定格電圧:48V ac/dc●接触抵抗:50mΩ●動作温度範囲:-10 → +70℃
アズワン品番
67-0357-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69220149
D22022B
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください