ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
トグルスイッチ防水キャップ
仕様
●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mm
アズワン品番
67-0442-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69220167
140000470422
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください