曜日別特売

GROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 両面テープ 15cm x 5m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色

GROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 両面テープ 15cm x 5m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色 - GROVEGROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 両面テープ 15cm x 5m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色 - GROVE

【 ワイドタイプで貼りやすい 】幅15cm長さ5mの両面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。
【 下地面との接着に最適】コンクリート面、ベニヤ面等と人工芝の接着に最適な両面接着テープです。
【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。
【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。
【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝と下地材の接着に用いるテープです。接着する下地材をよく清掃・乾燥させます。テープを接着する人工芝に合わせて下地に貼りつけます。人工芝によじれや曲がりのないように貼り合わせ、テープの箇所を人工芝の上から押さえます。人工芝のジョイント箇所がテープの中心になるようにテープを貼ると人工芝同士のジョイントが目立ちません。

仕様両面ダークグリーン幅(cm)15長さ(cm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68911869-
2,678
1,188
1,307(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする