SIEMENS
パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 赤 プラスチック 丸型
仕様
●定格電圧:110V ac●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-4802
アズワン品番
65-7838-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230265
3SU1153-6AA20-3AA0
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください