エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応

エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン 追加用LXアーム&カラーキット ホワイト 1モニター 3.2~11.3kg まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。
最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。
追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。
LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。
LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。
複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。
保証期間は10年間です。
取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。
モニターアーム本体は別売です。

用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具ホワイト本体質量(kg)約2.0荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75伸縮範囲(cm)約61(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891172098-130-216
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする