モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。
コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。
耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。
昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。
台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980