ノートPCを快適な目線に置くことができるスタンドです。目の疲れや首背中の疲労が軽減し、作業効率と生産性がアップします。
コンスタントフォース技術により、少ない力でノートパソコンの位置調節が可能です。
台座は360°左右に回転、画面を見やすい位置にスムーズに配置できます。
お持ちのモニターと並べ、デュアルモニター構成にできます。
ドッキングステーションやポートレプリケーターの有無なしにお使いいただけます。
ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。
ノートPCは別売です。
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥14,278~¥12,980~