フエニックス・コンタクト
バスカプラ バスカプラ PROFINET用
仕様
●アクセサリタイプ:バスカプラ●併用可能製品:PROFINET●範囲:IL PN BK-PAC●コード番号:239-5116
アズワン品番
65-7355-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230414
2403696
¥
65,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください