エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン MXV デュアル モニターアーム スリムタイプ 2画面 マットブラック 24インチ(18.1kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

スリムなつくりながら2台のモニターをしっかりサポートするMXVデュアルモニターアームは、スタイリッシュなデザインでインテリアと調和します。小さめのつくりのクランプは、狭いスペースにもフィットします。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクト折りたため、さらに省スペース化ができます。
ベースには回転ストップがついており、180°で止まるようになっています。
クランプは12~32mmの厚さ、グロメットは直径8~31mmの穴、32mmまでの厚さに取り付け可能です。
クランプは付属、グロメットマウントは付属していません。別売グロメットマウント(98-111)が必要です。
安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容デュアルモニターアーム、2ピースデスククランプ、取付金具マットブラック取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)本体質量(kg)約5.0荷重範囲(kg)1モニター3.2から9.1/総重量18.1保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約57(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方90°/前方90°昇降範囲(mm)約330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891160745-496-224
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする