SAMTEC
バックプレーンコネクタ 12極 2.54mm 1列 1セット 14個入
仕様
●入数:1トレイ(14個入り)●シリーズ:ET60S●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5039
アズワン品番
65-7572-73
内容量
1セット(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230737
ET60S-D06-0-00-D06-L-V1-S
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表