サトーパーツ
バリアストリップ
UL / c-UL、TUV
ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ
強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
仕様
●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554
アズワン品番
65-7696-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69231008
ML-5000-M8-5P
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください