曜日別特売

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 - SAMTEC

Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69232146TMS-105-01-L-D
380
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする