TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1袋 10個入
仕様
●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6743
アズワン品番
65-7716-76
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232286
1-2355045-0
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表