SAMTEC
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入
仕様
●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1497
アズワン品番
65-7554-42
内容量
1セット(19個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232609
TS-112-T-A
¥
7,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表