SAMTEC
ピンヘッダ 15極 1.27mm 1列 1セット 30個入
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:15●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1470
アズワン品番
65-7562-75
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232916
TMS-115-01-G-S
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表