曜日別特売

ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入

ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入 - SAMTEC

Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08内容量1セット(425個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69232950FTSH-108-04-L-DH-A-TR
221,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする