ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 225個入

ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 225個入 - SAMTEC

Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、8 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:横型●コード番号:227-1626アズワン品番65-7658-40内容量1セット(225個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233564SEAM-30-02.0-L-08-2-A-K-TR
769,000
759,800
835,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする