ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 38個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

内容量1セット(38個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69234517TSM-106-01-S-SV-A65-7688-53
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69234526TSM-106-01-F-SV65-7691-92
6,130
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする