SAMTEC
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1611
アズワン品番
65-7552-88
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69234867
TSM-108-01-L-SH-A
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表