フィットネススタンドミラー 600×1800

フィットネススタンドミラー 600×1800 - Jフロント建装

明るい、割れない、超軽量。
ダンスレッスンやヨガ、エクササイズ、ゴルフのフォームなど、スポーツのフォームチェックに最適。
専用スタンドを使って鏡を直立させると近距離でも足元から全身が映りますので姿見として便利です。
また、専用スタンドを取り外して付属のチェーンで吊るすこともでき、立て掛けのご使用も可能です。

仕様●商品サイズ:ミラーのみ/幅 600 ×高さ 1800 ×厚み 27 mm、スタンド含む/幅 610 ×高さ 1820 ×奥行き 500 mm●商品重量:ミラーのみ/3.4kg、スタンド使用時/8.2kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、化粧枠/アルミニウム、スタンド/スチール(メッキ塗装)●付属品:吊り下げ用チェーン、S字金具×2、両面テープ×2、クリーナークロス、取扱説明書●製造:日本製アズワン品番65-8908-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69235129NRM-F60
39,900
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする