RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7110
アズワン品番
65-7232-63
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236486
PS9151-V-F3-AX
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください