VISHAY
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP4●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8392
アズワン品番
65-7246-34
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69236599
VOMA617A-4X001T
¥312,000
¥
299,800
¥329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください